曜日別特売
155C 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H 35504436

155C 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H 35504436
155C 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H 35504436

2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35504436品番155C
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T10定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車などタイプH7口金PX26d主な適合車種VFR800 2002-2004年式:Hiに適合(4灯式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504436
2019-04-17
用途: バルブ交換
教育・研究機関

とりついていたものとまったくおなじものなので、まんぞくです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする