曜日別特売
150C 2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V M&H 35504454

2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35504454品番150C
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車など口金PGJ19-2主な適合車種ZZR1400 2006-2007年式:Lowに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする