2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)55 注文コード35504481 品番153C
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は定格電力など3種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

定格電圧(V)12 定格電力(W)55 クリア 適合フォグランプ 口金PK22s 主な適合車種TDM850 1998-2000年式:Hiに適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする