115SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H 35504971 115SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H 35504971 115SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V M&H 35504971

2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS5 12V

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 S2スーパークリア 適合ホンダ・スズキスクーターなど 主な適合車種アドレスV50G 2006-2007年式:Hi/Lowに適合 注文コード35504971 品番115SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・適合・主な適合車種など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合ホンダ・スズキスクーターなど タイプHS5 電圧(V)12 定格電力(W)35/30 定格電圧(V)12 明るさ(W)45/40クラス 口金P23t S2スーパークリア 主な適合車種アドレスV50G 2006-2007年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00267076
2022-12-14
用途:
バイク
運輸・通信業

スクーターのチョットしたドレスアップに購入しました

対象商品:
35504953
2021-10-01
用途:
スーパーカブ(JA07)に装着
製造業

純正のバルブより明るく田舎道を走る時安心できます。
前回装着した時が2014年なので約7年間持ちました。
明るさも自然な電球色で夜道とても見やすいです。
切れたらまた購入したいと思います。

対象商品:
35504953
2021-11-25
用途:
バイクのメンテナンス

JA07カブはLED化する場合、汎用のLEDバルブではまともに点灯しないので
これを購入。
純正バルブに比べ圧倒的に明るい訳ではないが、街灯の少ない住宅地などでは
明るさを実感できます。

対象商品:
00267067
2017-05-26
用途:
カブ110の夜間走行
サービス業

思ったほど黄色ではなかった。明るさは純正バルブとほぼ同じ。黄色のヘッドライトは規制されているのはわかりますが今後は公道走行不可でも良いのでもう少し濃い黄色のバルブを探してみます。

対象商品:
35504953
2016-12-13
用途:
バイク交換用

純正よりは明るく配光も問題なし。他のサイトより安かったので購入。

対象商品:
35504953
2016-10-24
用途:
夜間走行
カフェ&キッチン グラム 様

非常に明るくて周りがよく見えます。特に歩行者がいても安心です。

対象商品:
35504953
2015-10-29
用途:
スーパーカブ110に使用

スーパーカブ110(JA07)に使用しています。ノーマルのバルブと比べて間違いなく明るいので街路灯などのない暗い道での安心感は向上しました。私の環境下では7000キロ前後で2回とも球切れしましたが安全に対しての安い投資だと割り切っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35504953
2016-06-08
用途:
カブ110 JA07

明るさには評価以上に満足していますが、耐久性が…。今後は耐久性を上げるか、値段を下げるか(メーカーさん)お願いします。^^

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする