1P2002 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H 35505242

1P2002 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H 35505242
1P2002 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H 35505242
1P2002 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H 35505242

2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプダブル注文コード35505242品番1P2002
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

適合ヘッド球クリアタイプダブル定格電力(W)15/15定格電圧(V)6口金P15d25-1ガラス球形式T19
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 旧車のバイクのヘッドライト
サービス業

旧車の電気類の球は、店頭販売しているお店がないので助かります。
予備球として今回は購入です。廃版となっているバイクの部品の購入でいつもお世話になります。「モノタロウ」さまには本当に助かります。

対象商品 : 35505242
2022-12-07
用途: 予備部品として
製造業

ホンダカブC100用、ヘッドライト球の予備部品として購入。

対象商品 : 35505242
2022-08-26
用途: 古いバイクのヘッドランプ交換用
セキトラオートサービス

古いバイクは6Vなので、街中の洒落たバイク用品屋さんには在庫がなく困っていました。
すぐに発送してくれて助かります。

対象商品 : 35505251
2022-05-03
用途: バルブ交換
その他業種

旧車(CS90)のため電圧が不安定になるのでしょう。これまで2回球切れしたため、今回は2つ購入しました。しばらくは安心しして乗れます。

対象商品 : 35505251
2022-04-18
用途: 12V電源で6V球2灯直列点灯
やなせ家具工房

6V球が必要な時、いつでも手に入るのでありがたいです。

対象商品 : 35505251
2021-07-10
用途: 機械メンテナンス
早川歯科医院医療・福祉・介護関連業

使用した際の感触は良好でした。価格も安く満足です。

対象商品 : 35505251
2020-04-11
用途: ヤマハ GT50 4M7 のヘッドライト
建設業・工事業

純正同等部品なので問題ありません。ただ6V電熱球なのでもう少し明るさが欲しい方は6V PH7 ハロゲンがモノタロウさんで扱ってます。

対象商品 : 35505251
2019-12-24
用途: カブ50(‘83式 6V)のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と遜色なく、しかも安価で手に入るのはいい。またぜひ利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする