2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダブル 注文コード35505267 品番1P2004YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品はタイプ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合ヘッド球 イエロー タイプダブル 定格電力(W)25/25 定格電圧(V)6 口金P15d25-1 ガラス球形式T19 主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
旧車のバイクのヘッドライト
サービス業

旧車の電気類の球は、店頭販売しているお店がないので助かります。
予備球として今回は購入です。廃版となっているバイクの部品の購入でいつもお世話になります。「モノタロウ」さまには本当に助かります。

対象商品:
35505242
2022-12-07
用途:
予備部品として
製造業

ホンダカブC100用、ヘッドライト球の予備部品として購入。

対象商品:
35505242
2022-08-26
用途:
古いバイクのヘッドランプ交換用
セキトラオートサービス 様

古いバイクは6Vなので、街中の洒落たバイク用品屋さんには在庫がなく困っていました。
すぐに発送してくれて助かります。

対象商品:
35505251
2022-05-03
用途:
バルブ交換
その他業種

旧車(CS90)のため電圧が不安定になるのでしょう。これまで2回球切れしたため、今回は2つ購入しました。しばらくは安心しして乗れます。

対象商品:
35505251
2022-04-18
用途:
12V電源で6V球2灯直列点灯
やなせ家具工房 様

6V球が必要な時、いつでも手に入るのでありがたいです。

対象商品:
35505251
2021-07-10
用途:
機械メンテナンス
早川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用した際の感触は良好でした。価格も安く満足です。

対象商品:
35505251
2020-04-11
用途:
ヤマハ GT50 4M7 のヘッドライト
建設業・工事業

純正同等部品なので問題ありません。ただ6V電熱球なのでもう少し明るさが欲しい方は6V PH7 ハロゲンがモノタロウさんで扱ってます。

対象商品:
35505251
2019-12-24
用途:
カブ50(‘83式 6V)のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と遜色なく、しかも安価で手に入るのはいい。またぜひ利用したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする