2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

(125件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35505285 品番 1P2012
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

定格電力(W)15/15 適合ヘッド球 クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金P15d25-1 ガラス球形式T19 主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
HONDA C90
OFFICE TED 様 (サービス業)

HONDAC90ヘッドライト用。問題なく明るく点灯。

2024-09-27
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

LEDのような明るさはないですが、オレンジ色のノスタルジックな雰囲気がとても良いです。

対象商品:
35505303
2024-01-16
用途:
車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
35505303
2023-03-11
用途:
スーパーカブのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパは良いです。明るさは普通、球切れも普通
バイク屋、ホームセンターは高いので常に予備を持っていると良いです。

対象商品:
35505303
2022-09-11
用途:
バイクの前照灯交換

とても、安くて明るいので良いと思います。まだ、寿命は分かりませんが、取付も簡単ですから、切れたら交換します。

対象商品:
35505303
2022-07-17
用途:
カブ50に取り付け
卸売・小売業

安く手に入るから
いつ切れても心配ないように
予備で購入して 保管している

対象商品:
35505303
2022-01-28
用途:
スパーカブのメンテナンス
サービス業

毎日100q以上乗っているスーパーカブC50のメンテに使用しています。2年はもちますので寿命は長いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35505303
2022-01-05
用途:
ホンダ・トゥデイ

ヘッドライトのロービームが切れたので交換しました。
明るさも戻って走りやすくなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする