2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

(23件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)8 注文コード35505784 品番1P5007OR
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は定格電力・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合ウインカー球 タイプシングル 定格電力(W)8 定格電圧(V)6 ガラス球形式G18 口金BA15s オレンジ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35505775
2023-05-17
用途:
パセッタ レストア
その他業種

6v球はバイク用品店行かないと置いてなくて、何故かバイク用品店で売ってる電球って無茶苦茶高い笑っ

モノタロウさんでストック買いしました。

対象商品:
35505766
2022-09-02
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

古いスクーター整備時に使用しました、6Vは手に入りにくいのでたすかりました。

対象商品:
00265457
2022-05-09
用途:
ベスパ50sのメンテナンスに使用しました
教育・研究機関

以前からついていたヘッドランプがガラス面が暗くなってきたので,そろそろ替え時かと思い購入しました。

対象商品:
35505766
2022-01-20
用途:
旧車のメンテ用
製造業

30年以上前に買った6Vバイクのウインカー修理用です。なかなか売ってないので大変助かりました。

対象商品:
35505845
2021-12-18
用途:
ホンダカブc50
その他業種

6ボルト球があって助かりました今後もよろしくお願いいたします。

対象商品:
35505775
2022-10-14
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品より、安値なので、購入しました。今の所問題無く使用出来てます。

対象商品:
35505775
2020-12-19
用途:
旧車 R&P のメイテナンス
サービス業

バイクショップにあれこれ頼むのより、商品価格も明確で
在庫分も考えて注文する事が出来助かります。ほかの電球も
5.6年位もつかな。

対象商品:
35505775
2020-06-30
用途:
趣味のバイク用
月 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いバイク用で店頭で探してもなかなかないので助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする