2輪車用口金球 G18 12V(シングル球)

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)10 注文コード35506037 品番1P5108WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は定格電力・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 定格電力(W)10 ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 口金BA15s ホワイト タイプシングル 主な適合車種タウンメイト 1996-1997年式:F/Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35506143
2024-08-25
用途:
バイクの修理
医療・福祉・介護関連業

CGCウインカーのバルブ交換に使用しました。問題なく使用できました。

対象商品:
35506177
2024-01-15
用途:
SR400のウインカー

海外輸入の電球はすぐに球切れしましたが、この電球はSRの振動にも耐え、安定しています。次回もこの商品を購入します。

対象商品:
35506301
2023-10-01
用途:
オートバイのウインカーに使用
運輸・通信業

とても安価に購入できて満足です。
バイク用品店では、2倍近い金額で販売しています。
豆球1個に550円ですよ?定価らしいですが。
いくら需要が少ないとは言え。
すこしでも安くて満足です。

対象商品:
00264784
2024-01-16
用途:
車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
35505967
2023-05-21
用途:
バイクレストア

普通に交換して、使えました。納期がかかる案内がありましたが、早めに来て助かりました。

対象商品:
35506143
2022-01-19
用途:
バイクのウィンカーを車に流用
製造業

G18 12V21Wは色々探し回りましたがはなかなか売って無いのでモノタロウで購入出来て助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
35506116
2021-10-03
用途:
バイクのウインカーを小型化した時
向山工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小型のウインカーにもすんなり装着でき、また電極のハンダ状況や外側アースピンの状態もよく、極安商品との差が感じられました。

対象商品:
00264897
2021-05-16
用途:
バイクのウインカー交換用バルブ

こちらの商品は初めての購入です。 これまではスタンレーの耐震球を購入していましたが、メーカー廃盤になりまして残念ながら選択肢はこちらの商品になります。 こちらのメーカーは国内製造を謳いバイク用各種灯火類を製造しており品質に期待して購入です。 最近の灯具はLED化が進んでいますが、数年前の車両でも白熱球は標準ですので、従来車両の交換バルブも生産を続けてほしいです(スタンレー様)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする