2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35506712 品番 1P7305
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T10 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 適合ウインカー球 タイプシングル 口金BA9s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266333
2022-12-07
用途:
予備部品として
製造業

ホンダカブC100用、ウインカー球の予備部品として購入。

対象商品:
35506712
2022-06-29
用途:
6V仕様のモンキーのウインカー電球で使用

6V仕様8Wの電球はなかなか手に入らなくなってしまいモノタロウで購入できるのは便利です。

対象商品:
35506721
2021-11-28
用途:
モンキー

なかなか手に入らないので助かります。またお願いしたいです

対象商品:
35506721
2017-02-22
用途:
ウインカー球の交換
トータルリペア修理屋ARI 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モンキーのウインカー球を交換しました、同じ形状なのでちょうどいいと思いました。

対象商品:
35506721
2016-04-14
用途:
モペッドポジションライト

6V仕様、旧車なので球切れ対策に効果的です。
入手困難な商品の為、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする