曜日別特売
1P7603 2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H 35506791

1P7603 2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H 35506791
1P7603 2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H 35506791

2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
クリア
内容量1個注文コード35506791品番1P7603
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T6定格電圧(V)6定格電力(W)1.5クリア適合メーター球、ポジション球タイプシングル口金BA7s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35506791
2026-01-19
用途: モトコンポに使用

モトコンポのメーターオイル警告灯に使用しました。
とても良いです。

対象商品 : 35506807
2022-11-08
用途: バルブ交換
その他業種

CS90(S41製)メーターポジションランプの球切れ対応として購入しました。安価で満足してます。

対象商品 : 00266604
2022-07-24
用途: バイクのメンテナンス時
岡野農園農・林・水産業

旧車のメンテナンスに使いました。純正品では無いのですが問題なく使用できました。モノタロウさんには非常に助かっています。

対象商品 : 35506807
2022-07-19
用途: 6vカブのメーター球
自動車・二輪車・自転車関連業

球切れしていて、夜メーターが見えなかったが交換してしっかり見えるようになった。

対象商品 : 35506791
2022-05-07
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の球入れ替えに伴い購入しました。明るくなり交換して良かったです。

対象商品 : 35506791
2022-02-22
用途: 原付の整備
建設業・工事業

大型のバイク用品店やディーラーでも取り扱いが無かったのですぐに入手することができて満足でした。

対象商品 : 35506807
2020-08-29
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

4Lモンキーのメーター内にある照明球として購入しました。なかなか売っていないモノを安価で購入でき喜んでおります。

対象商品 : 35506791
2018-02-22
用途: バイクレストア

6V用が見つからず、探しておりました。モノタロウさんで見つかりラッキーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする