M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
モトコンポのメーターオイル警告灯に使用しました。とても良いです。
CS90(S41製)メーターポジションランプの球切れ対応として購入しました。安価で満足してます。
旧車のメンテナンスに使いました。純正品では無いのですが問題なく使用できました。モノタロウさんには非常に助かっています。
球切れしていて、夜メーターが見えなかったが交換してしっかり見えるようになった。
旧車の球入れ替えに伴い購入しました。明るくなり交換して良かったです。
大型のバイク用品店やディーラーでも取り扱いが無かったのですぐに入手することができて満足でした。
4Lモンキーのメーター内にある照明球として購入しました。なかなか売っていないモノを安価で購入でき喜んでおります。
6V用が見つからず、探しておりました。モノタロウさんで見つかりラッキーです。