2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 35506825 品番 A7614
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T6 定格電圧(V)12 定格電力(W)2 クリア 適合メーター球、ポジション球 タイプシングル 口金BA7s
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
ハザードスイッチ
不動産業

他では見たことがない形状球。モノタロウで見つけ予備として購入。

対象商品:
35506825
2023-06-11
用途:
古いカブのインジケーター用に

年式によりますが古いカブのメーターランプやインジケーターに適合するナツメ球。ホムセンでは在庫してるところは少ないので、モノタロウで10%オフの日に他の物と纏め買い。非常に助かりました。

対象商品:
35506825
2021-09-07
用途:
レストア
製造業

ヘッドライト内にあるハイビーム警告灯の球が切れていたので交換用に購入。ホームセンターでは手に入らない、旧車用電球が簡単に入手できるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
00266473
2021-07-07
用途:
プレスカブの修理
卸売・小売業

ニュートラルランプの交換に使用。昨今あまり使用されない部品らしいので、店頭にはほぼありません。ありがとうモノタロウ。

対象商品:
00266482
2020-09-19
用途:
スーパーカブのメータ球

カラーバルブは一般のお店にはなかなか無いので価値があると思う。

対象商品:
00266516
2020-04-12
用途:
旧車の交換部品

緑色を探していましたので助かります。色味も良く、旧車の雰囲気を良く再現してくれています。

対象商品:
00266473
2019-08-03
用途:
新聞配達
卸売・小売業

カブ50メーターパネルのウィンカーとニュートラの電球として使用しています。

対象商品:
35506825
2019-11-11
用途:
フョーロッパ車メーター球の交換
ほりほり工業 様

同じスペック(12V2W)の既存品(フィリップス製)に比べ少々暗いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする