曜日別特売
AWB01 2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H 35506843

2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
定格電力(W)1.7
内容量1パック(2個)注文コード35506843品番AWB01
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合メーター球、ポジション球定格電力(W)1.7定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35506843
2017-07-26
用途: バイクのメンテナンス

最近ホームセンターなどでも、置いてなくて、注文後直ぐ届き助かりました。

対象商品 : 35506834
2016-02-25
用途: 修理作業
GAIN TIME

価格が手頃

対象商品 : 35506843
2014-07-20
用途: バイク部品

6VのT10ウェッジなんてどこのお店にも置いてないです。旧車を整備する上では必須なので今後も継続して販売していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする