GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35507814 品番 GG5404
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

レンズ効果で被視認性アップ!
電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)18/5 クリア 適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール タイプダブル 口金BAY15d 主な適合車種GB250クラブマン 1987-1989年式:Fウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ランプ形状、レンズカットによって集光効果に差があります。明るさは通常の電球と同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507823
2014-11-24
用途:
オフロードバイクのテールライト
農・林・水産業

社外品のテールライトがきれたので予備を含めて購入しました。
指定サイズのものなので違和感なく取付できました。
試しにつけてみた安価なLEDはブレーキを踏んだ時の明るさの差が少なく追突されそうでしたが、この商品はしっかりと差がありました。
近所のホームセンターで扱っていないサイズなので、予備が無くなったら継続購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35507814
2014-12-26
用途:
オートバイ整備

段ボール箱に電球一つだけって何とかなりませんか。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする