曜日別特売
SK4 カスタム用ランプソケット M&H 35507875

SK4 カスタム用ランプソケット M&H 35507875
SK4 カスタム用ランプソケット M&H 35507875

カスタム用ランプソケット

(18件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ウエッジソケット小(差込4.6mm)用
内容量1個注文コード35507875品番SK4
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。

適合ウエッジソケット小(差込4.6mm)用
注意
※防水ではありません。水等で濡れないように取付けして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35507884
2021-07-17
用途: バイクのポジション球LED化
卸売・小売業

BA9Sのポジション球をT10LED化するために使用しました。

対象商品 : 35507841
2021-01-20
用途: ホンダ エイプ100のウインカー警告灯新設用に
不動産業

BA9Sという小さな電球対応のソケットで色んなカスタムに活用できそうです。
商品写真のとおり、配線は1本のみ半田付け済みで、ソケット外殻とソケット取り付け用のあしがボディーアースになっています。
簡単な加工と追加配線で色んなカスタムに役立ちそうです
こういう小さな商品の一つ一つを注文できるのがありがたいですね

1が参考にしています
対象商品 : 35507857
2021-04-25
用途: 車両のスモールランプ
飲食業

簡単な作りで取り付けも楽です。台座も付いていますので重宝します。

対象商品 : 35507841
2021-01-26
用途: 狭い所への設置
サービス業

シンプルで加工しやすく狭い所に設置出来て満足してます。

対象商品 : 35507841
2020-04-25
用途: 自作機器に。。
えにせる

電球は手持ちがあるのですが、固定の足が付いているのが有難いですね
 これで取り付け等用途がグンと広がり、有難い商品です。

対象商品 : 35507866
2019-07-07
用途: 電球互換LEDの点灯確認、消費電流測定用
EHCコンサルティング カトウサービス業

試験用で使っていますが取付金具付きで強度もあり非常に良い。

2018-09-18
用途: 車の字光式ナンバーのソケットとしての修理
建設業・工事業

今日、早速届きました。
依然も同じものを注文して自分で直しました。
今回も後ろの字光式ナンバーのソケットが擦れて接触悪いので、注文した商品を使って修理します。
ありがとうございました。

対象商品 : 35507884
2018-05-17
用途: バイクのメーター照明

汎用性が非常に高くて良い商品だと思います。
色々な車種に使用可能と思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする