ガラス管ヒューズ 30mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 35508051 品番 GFL10
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。

電流(A)10 全長(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00268433
2024-07-31
用途:
動噴の基板ヒューズ交換
飲食業

このヒューズは125vです。表記がないため、間違えないように!!

3人が参考にしています
対象商品:
00268397
2022-07-06
用途:
バイク【旧車】
建設業・工事業

ガラス管のヒューズの需要が減る中で、こちらの商品は非常に助かります。しかし中の線が細いのでどの程度のもちが良いかが心配です。

対象商品:
00268388
2017-07-06
用途:
毎日の伝票作成に使用

品質も良くコスト的にもとてもありがたいです。幾つかのアンペアがあるので助かります。

対象商品:
00268388
2016-06-23
用途:
オートバイ、の整備に使用しています。
有限会社カーム 様

ヒューズボックスから電源を取る際に中間部分に取り付けてヒューズに負担がいかないようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
35508067
2015-10-13
用途:
古いパワーアンプ
有限会社アイデアライズ 様

価格も安くよかった。しかし何でもそろってる。

対象商品:
35508051
2014-01-02
用途:
バイク用交換部品

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする