- かし丸君 #50系フルセット DID 35508295

かし丸君 #50系フルセット

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード35508295品番-
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。

セット内容#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン適合サイズ520、525、50(530)、532
注意
※420、428サイズのカット&カシメには#40系オプションが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508295
2025-06-09
用途: オートバイチェーンの交換
製造業

古いチェーンのピンを抜く際、無謀な使い方をして手持ちの工具を破壊してしまい、当製品を購入。別途工具(19mm&27mmメガネレンチorスパナ、モンキー)が必要ではあるが使い易く仕上がりも確実。付属の取説よりメーカーのYouTubeで解りやすく説明されているのでそちらを見て作業した方が良いだろう。高上がりではあるが何より確実な作業が簡単に出来るのは心強い。

2024-11-26
用途: 昔から使用しています

わかりにくい経験や勘がいらない 誰でも同じ様に作業→終了まで確実に使用できます 命に関わる作業ですから多少は高くても確実な工具を使うべきです

1が参考にしています
対象商品 : 35508295
2024-01-20
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

付属の説明書だけではわかりにくいですが、動画があるのでそちらを見るとよくわかります。もう少し安いとよいのですが。

対象商品 : 35508295
2022-09-04
用途: チェーン交換に使用しました

付属の説明書よりYoutubeの動画を見た方が使い方が分りやすいです。ピン抜きとプレートの圧入はA点に合わせ、カシメはB点に合わせるのですが、合わせにくいので白いシールを貼ってAとBの位置に線を引き簡単に合わせられるようにしました。また、位置を固定するネジがマイナスネジになっていて使いにくいのでネジを六角ボルトにネジロックで固定して六角ボルトを指で回して固定できるようにしました。これで使いやすくなりました。

対象商品 : 35508295
2022-03-24
用途: ドライブチェン交換

使用方法が動画投稿されている事で作業が分かりやすく使い勝手が良い商品と思います。

対象商品 : 35508295
2021-08-01
用途: バイクのチェーン交換
伊藤工務店自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーン交換に購入いたしました。
当方、初めてでしたが、YouTubeにてメーカーさんの動画を見ながらやってみるとバッチリできました。

1が参考にしています
対象商品 : 35508295
2020-12-11
用途: バイクのチェーン交換

この剛性と精度、造りの良さに惚れ惚れします。
あまりに精度が良いもんで、かしめロッドが挿しこまれていることに気づきませんで、部品点数が少ない?と勘違い。説明書をみて初めて抜けることに気づくという。
安い工具で痛い目をみ続けてきたので、逆にちゃんとしている工具はひと目で分かるようになりました。久々にちゃんとしている工具でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35508295
2021-02-24
用途: チェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ものすごく使いやすくて助かりました。
動画があるのも参考にいなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする