※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFF-0406 ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業 35511761 LFF-0406 ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業 35511761 LFF-0406 ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業 35511761

ドライメットLF フランジブッシュ

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35511761 品番 LFF-0406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

長さl(mm)06 外径D(Φmm)5.6 内径d(Φmm)4 種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200〜+280 寸法T2(mm)0.8 潤滑方式無潤滑 寸法F(Φmm)9 肉厚T1(mm)0.8 長さ公差(mm)0〜-0.3 厚さ公差(mm)0〜-0.025 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35512075
2025-08-20
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

近隣のホームセンターでは取り扱いがなく困っていたところモノタロウで見つけて注文しました。大変助かります。これからも豊富な品揃えよろしくお願いします。

2024-10-25
用途:
リニアベアリングの代わりに

ディスクグラインダーのスライダーを作ろうとリニアベアリングを調べたら高価だったのでこの樹脂のすべりブッシュで製作したらコンパクトで安価に作れました。

対象商品:
35512075
2024-03-18
用途:
がたつき修理
自動車・二輪車・自転車関連業

アクセルペダルの軸の摩耗でがたが出てしまい、こちらのパーツを利用して修理。

対象商品:
35511996
2023-10-30
用途:
卓上スタンドの軸

卓上電気スタンドのベースを自作した際、軸が摩耗しないようにと使って見たが、あまりにも滑りが良いので、逆に必要な位置に止まらずクルーっと回るのが
計算ミスでした。そのくらい滑りが良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
35512075
2022-07-16
用途:
性能よいので、摩耗もすくなく使いやすいですね

軸受けに使用 高荷重でも中のフランジのコーティングなど剥がれる気配もなく継続利用できてますね。

1人が参考にしています
対象商品:
35512574
2021-02-28
用途:
マウンテンバイクのサスペンションピボットに使用しました
倉橋産業 様

仮組みの段階で滑らかさを感じ、大変満足です。後は耐久性ですね

1人が参考にしています
対象商品:
35511813
2020-08-18
用途:
アルミフレームのスライド機構作成
その他業種

アルミフレーム の溝に差し込んで、フランジ面を摺動面として作動するスライド機構を作りました。コロを使わないので、がたつきが無く、しっとりとした滑り心地になりました。また、段付きシャフトの軸方向の動きを抑えるスラストベアリングとしても使っています。

対象商品:
35511752
2018-04-25
用途:
フレッチングの起きる軸受

僅かに往復運動をする場所に使用しております。
以前まではグリスを使用しておりましたが、これを使用してからはフレッチングが起きなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする