※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pブレーキワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカースズキ 主な適合車種スカイウェイブ250/400/TYPES/TYPEM(CJ44,CK44A)(CJ46A)(CJ45A) 種類メッシュアウター 注文コード35513974 品番JM445PB00
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はメーカー・主な適合車種・種類など16種類から選べます 他の種類を見る

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。
タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。
ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。
純国産
仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

メーカースズキ 種類メッシュアウター 主な適合車種スカイウェイブ250/400/TYPES/TYPEM(CJ44,CK44A)(CJ46A)(CJ45A) ノーマルアウター長(mm)1630 ロング数ノーマル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする