※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットルワイヤー

(5件のレビュー)
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカーホンダ 注文コード35514595 品番JB115A00
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はメーカー・内容量など202種類から選べます 他の種類を見る

「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、
オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。
豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

メーカーホンダ 種別スロットルワイヤー 種類ブラックアウター 主な適合車種エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード ノーマルアウター長(mm)790 ロング数ノーマル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35515076
2021-04-20
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちでクオリティも問題ありませんが、やはり純正と比較すると若干の取り付け部のゆるさなどが有りました。

対象商品:
35514351
2017-11-11
用途:
オートバイの走行に使用

知人の依頼で購入したので詳しくはわかりませんが。ハンドル手元のガイドパイプが少し曲りが少ないようだけど、支障なく使えておりますとの事。

対象商品:
35514236
2017-07-10
用途:
バイクメンテナンス

KAWSAKI Z1000MK2で使用 ネットで探した中で一番安価でしたので大変助かってます 付けてから2年位経ちますが問題ないです

対象商品:
35515146
2015-09-07
用途:
純正品からの交換
mオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スロットルホルダー側のタイコ部分の大きさが純正品に比べ、約2倍近く大きい為、グラインダーと、ヤスリで修正が必要でした。
また、スロットルホルダー側のアジャスターの造りがプラスチック製で値段の割にはチ-プで残念でした

対象商品:
35514805
2012-10-15
用途:
バイク整備

長い。どう調整代をとっても10〜15ミリながい。3万キロ未交換の純正品に戻しました、フュージョンのスロットルワイヤー交換はカウルなどで手間がかかり、かかった時間とパーツ代返してもらいたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする