※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チョークワイヤー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカースズキ 主な適合車種GSXインパルス400/S 種類ブラックアウター 注文コード35517842 品番JB413CH00
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はメーカー・主な適合車種・種類など62種類から選べます 他の種類を見る

高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。
タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。
ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。
純国産
強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

メーカースズキ 種類ブラックアウター 主な適合車種GSXインパルス400/S ノーマルアウター長(mm)810 ロング数ノーマル
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35517675
2019-07-22
用途:
CB750FC

何の問題もない。
普通にとりつけることができる。
動きがよくなりました。

対象商品:
35517641
2015-11-18
用途:
ノーマル車両に戻す時に

純正が廃盤の為重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする