M191 電気カンナ マキタ 35519041

電気カンナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35519041 品番M191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。
V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。
切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。

回転数(min-1[r.p.m])16000 最大切削深さ(mm)1 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)480 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号76 全長(mm)290 付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9 質量(kg)2.5 用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする