曜日別特売
02-04-0201 SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川) 35520441

SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類スーパーストリート
内容量1個注文コード35520441品番02-04-0201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,500

ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来る「スーパースポーツ5速クロスミッション」エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。この「SS5速クロスミッション」を装着することで、ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。
付属のシフトフォークには特殊表面処理が施され、耐久性を向上させております。
ミッションキット組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。(モンキー・ゴリラ用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属しております。

適合車種
6V モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~1895927)
12V モンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
12V ゴリラ(Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)
モンキーBAJA(Z50J-1700001~)
適合ノーマルクラッチSP武川製スペシャルクラッチ(湿式)種類スーパーストリート
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※6Vモンキー・ゴリラはAタイプスピンドル車につきBタイプスピンドルへの変更が必要です。
※12Vモンキー(FI)には取付け出来ません。FI専用ミッションをご購入下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3552044102-04-02017285298302-04-020102-04-0201 SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキット TAKEGAWA(武川) 72852983SS(スーパースポーツ)5速クロスミッションキットTAKEGAWA(武川)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする