曜日別特売
CDNA2F63-100-D-P3DWSC CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-100) SMC 35520503

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-100)CDNA2F63-100-D-P3DWSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35520503
品番
CDNA2F63-100-D-P3DWSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,400
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35520503CDNA2F63-100-D-P3DWSC35520494CDNA2F63-100-D-P3DWASCCDNA2F63-100-D-P3DWASC CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-100) SMC 35520494CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-100)SMC1個
¥59,980
税込¥65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする