バッテリー SBシリーズ

(249件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 性能ランク40 端子位置L 注文コード35520624 品番N-40B19L/SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は性能ランク・端子位置など10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。
「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。
「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。

性能ランク40 幅(mm)127 箱高(mm)202 長側面長さ(cm)29 端子位置L バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 定格電圧(V)12 適合24B19L/28B19L/36B19L/38B19L/40B19L 総高さ(mm)227 本体質量(kg)(液入り)約8.0 用途自動車用バッテリー 長さ(mm)187 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km 短側面サイズB
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
※アイドリングストップ車や充電制御車には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 249
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
用途:軽トラックのバッテリーを交換しました。
その他業種

軽トラックのバッテリーが古くなり、新しく安いバッテリーを探していました。ちょうどいい製品でした。バッテリーを装着後、難なくエンジンがかかりました。

対象商品:
35520624
2025-11-17
用途:
軽バンのバッテリーあがり
農・林・水産業

バッテリーの上がりやすい時期、発注して翌日すぐ届き助かりました

2人が参考にしています
2025-08-29
用途:
車や船外機
互洋マリン 様

安定のパナソニックバッテリーです。価格もお手頃ですしいつもお世話になっております。

2025-04-21
用途:
軽トラ用に使用しました。
サービス業

5年くらい交換していなかったのですが、たまにセルが回りにくく感じたので交換しました。
古い物とは比較にならないほど力強く始動するようになり、なんとなく走りもパワフルに感じます。

クーポンとキャンペーンのおかげで他よりもずいぶん安く買えて感謝しています。
ただ、梱包については、他の方のレビューにもありましたが、製品の段ボール箱にラベルを貼っただけの状態でした。
これまで注文したものは、比較的厳重な梱包でしたので、少々違和感がありました。

1人が参考にしています
2025-04-05
用途:
軽自動車のバッテリー
その他業種

以前のバッテリーが劣化してたので本品に交換しました。
純正のバッテリーより容量が大きいものに交換するのが安定していいと思います。
本品にはバッテリー本体にハンドルがついていないため箱から取り出す際には少しだけ苦労します。ひっくり返して出すとバッテリー液が漏れだすことがあるので箱を破って本体を取り出しました。
交換後はエンジンのかかりもよく安くてよいバッテリーだと思います。
慣れば自動車のバッテリーは10分程度で交換できます。

2025-06-27
用途:
耕運機、除雪機などの燃料に使っています。
その他業種

結構長持ちして良いバッテリです。今回は3度目の購入です。
何時もものタロウ様から仕入れて助かっています。

2026-01-20
用途:
軽自動車のBatt交換
建設業・工事業

弱くなったので交換しました。すぐに届きました。全く問題ありません、安価で入手できました。

2025-03-17
用途:
軽トラックのバッテリーを交換しました。

軽トラックのバッテリーが大方5年目を迎えるため、新しく安いバッテリーを探していました。ちょうどいい製品でした。バッテリーを装着後、難なくエンジンがかかりました。買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする