標準 キングハイパー キング砥石 35520913

 

標準 キングハイパー キング砥石 35520913
標準 キングハイパー キング砥石 35520913

キングハイパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁仕様中仕上注文コード35520913品番標準
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

厳選した砥材で究極の研ぎ味を発揮!
キングデラックス#1000に比べ刃付きが早く鋭利な刃がつきます。
刃先を痛めにくい。
研ぎすべりがなく研ぎ味抜群。
長寿命。

用途
打刃物・ステンレス刃物両用。
かんな・のみ・ハサミ・各種包丁、その他精密刃物。
仕様中仕上トラスコ品番818-3852粒度1000寸法(mm)205×70×34硬度標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35520913
2014-10-29
用途: 鉋 鑿 包丁 の研ぎ

他のメーカーのセラミックの中砥を使っていたのですが、刃先がボロボロになることがあり、困っていましたが、ハイパー1000は問題のないもので、もっと売れていいものと思います、これだけである程度光るし、仕上げは楽です、楽すぎて高度の研ぎにはどうかと言う意見もありますが、何はともあれ切れる刃が簡単に付くのは良いことです、ただ給水に少し時間がかかります、でも刃先が付けば全体の時間は節約出来ると思います。
キングの製品にしては殆ど置いていない商品ですが、多くの人が知るのは良いことだと思います。面の崩れは昔のレンガ色のキングに比すれば良いです、使用に耐えます。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする