ドラム抜き

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521272 品番C-349
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。
長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。

全長(mm)390 質量(g)560 最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
注意
※ピンの取り付けネジサイズが新旧2種類ございます。
現在のタイプはC-351となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521272
2025-11-04
用途:
自転車修理ブレーキ本体交換

自転車修理の商売で使用します ブレーキ本体の交換時に必要な工具です 充分機能します 価格も手頃

2025-01-19
用途:
自転車の修理、メンテナンスなどに使用
マツシタクリーンサービス 様

他社製のドラム抜きを使っていましたが、安価な分、先端に段差が無かったので使いにくい時がありました。ホーザンのドラム抜きはやはり王道、というのでしょうか抜群に使いやすいです。

対象商品:
35521272
2023-07-10
用途:
ブレーキ交換作業に欠かせない工具なかったので買いましたけっこう使いやすくていいです
飯田商店 様

けっこう使いやすくていいですがもう少し長くてもいいかな?

2022-03-31
用途:
自転車のブレーキ交換
その他業種

どうしても特殊工具故に高価ですが、それだけあって安物だとびくともしないドラムが簡単に外すことが出来ました。とてもいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35521272
2020-01-27
用途:
ママチャリの後輪メンテナンス時に、ブレーキドラムを取り外す際に使用
サービス業

単一作業にしか使用出来ないので少々高いかとは思うものの、効果は絶大!

2人が参考にしています
2019-06-16
用途:
ドラムブレーキの交換
製造業

これが無いと後輪のブレーキドラムが外せません ホームセンターはもちろん専門店でも扱ってる所は無さそうでしたので 大変重宝致して居ります ありがとうございます

2人が参考にしています
対象商品:
35521272
2018-02-27
用途:
自転車のブレーキドラムの取り外し時
卸売・小売業

ピンの大きさにバラつきがあり、片方のピンは穴に入るがもう片方は入らなかった。
やすりで削り使用した。
どちらのサイズが正しかったのかはわかりませんが、精度に問題があるのではないかと感じました。
ブレーキドラムが簡単に外せたので、使用感としてはとても良かった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
お客様のご意見はメーカーに申し伝え改善を検討していただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35521272
2017-03-03
用途:
ブレーキドラム脱着
YAMA 様

力が掛けやすく作りもしっかりしているので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする