段付スパナセット

(20件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード35521622 品番C-503
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)13×14/15×16 全長(mm)155 質量(g)145 板厚(mm)2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521622
2022-12-07
用途:
自転車整備用に
その他業種

鉄板をカットしてカドを均しただけのような商品ですが、役目は果たします。2本セットなのがいいです。

対象商品:
35521622
2020-12-11
用途:
自転車メンテナンス

同じものが2枚入っています。長さは短めですが、固定だけなので大丈夫です。

対象商品:
35521622
2018-07-08
用途:
自転車のハブのベアリング交換、清掃に使用いたします
あやべ商店 様

スパナのサイズが4種類もあり充分使えました、同じサイズのスパナが2本セットなので、1本は、スパナを少し曲げて(角度をつける)もらうと、車輪を付けたまま玉押の調整するときに使用しやすいのではと思いましたが、いかがでしょうか

対象商品:
35521622
2020-02-17
用途:
自転車ハブメンテナンス
その他業種

同サイズのスパナが2本。基本的に14mm15mmがあればハブナットの調整はできます。ハブの内側のナットの締め付け調整はこの薄手のスパナでないと調整出来ません。
ドラムブレーキなどの外側固定ナットは17mmですが、一番外側のナットであるためモンキーレンチや普通のレンチで調整可能です。
ハブナットの調整だけならあえて17mmの薄型レンチを購入する必要はありません。
ハブナットの調整だけなら強度は充分にあります。

1人が参考にしています
対象商品:
35521622
2018-04-26
用途:
自転車のハブメンテナンス

構造的になめそうと思いきや、案外大丈夫でした。
工具交換の手間がなくなり便利です。

対象商品:
35521622
2017-08-21
用途:
自転車のタイヤ交換

電動自転車のタイヤがバーストしそうなので交換用に購入。2枚セットなので表15mm・裏14mmの作業が1セットで出来、材質も力をかけてもなめることがなく(ナットは少し変形した)良好。

対象商品:
35521622
2017-07-02
用途:
ハブ調整

2本あるのは便利。1本売りのもあったけど、調整に2本いるから2本セットでよかった。
段付きで2種類のサイズで使えるのも良かった。

対象商品:
35521622
2017-01-31
用途:
自転車整備

近所のホームセンターでは揃いませんでした モノタロウさんで他の工具とまとめて購入しました 全く問題なく使えております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする