ハブコンレンチセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード35521631 品番C-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと手にフィットし、微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能です。

セット内容13/14/15/17mm 質量(g)320(4本) 刃の厚さ(mm)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521631
2022-10-26
用途:
高精度の自転車整備に使用します。
CYCLE CiGARETTES inagaki 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホーザンのハブコンレンチセットを所有することは私にとりまして有意義なことです。フルセットを所有したいと思います。

対象商品:
35521631
2020-08-12
用途:
自分の自転車用
建設業・工事業

クロスバイクのハブ掃除用にシマノのグリスと一緒に購入しました。
暑い日が続くので作業はまだしていませんが
ハブコンレンチは作りもしっかりしているので
良い買い物だったと思います。

対象商品:
35521631
2013-02-03
用途:
ハブの玉押し調整。
株式会社西田機械工作所 様

焼きが甘いです。2回締めただけで返りが出てきました。握りのコーティングは手が痛くならず助かります。

対象商品:
35521631
2018-01-31
用途:
ハブ調整

セットで購入。実際作業の現場で手元に何本もあるとサイズ表記が見にくくわかりにくい!色分けもしくは他社製品のように大きく数字を書いてほしい。厚みに関しては使いやすいものの、これでは分厚いなと思う玉押しも稀にはある。他社製品より特に優れている点は柄の長さ。長すぎず短すぎず微妙な調整ができる。

対象商品:
35521631
2012-11-02
用途:
自転車修理

良い品質
薄型2ミリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする