タップハンドル

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35522067 品番 K-437A
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安定感のあるネジ立て作業を。

全長(mm)80 質量(g)70 適合径(Φmm)(タップ)3〜6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
C-401、C-401B、C-402には使用できません。

商品説明動画

K-437A タップハンドル
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
タップ切
農・林・水産業

ドラレコを取り付けるときに リヤ用のカメラ自体の固定ねじを落としてしまい 3Φ以下のねじのため手持ちがなく 3mmタップがあったのでこのタップハンドルをを利用してタップ切をしました、うまくいって満足です。タップハンドルは持っているはずですが使ってなかったので、所在不明、仕方なくこのハンドルを購入した次第です。軽いタップ切にはこの方がやり安いと思います。

対象商品:
35522067
2024-05-24
用途:
3Dプリント、電子工作
製造業

M3サイズのタップは、奥まで差し込めば安定して固定できます。
それ以外は特に注意も不要でしっかり固定され、タッピング作業がスムーズです。
良い買い物でした。

対象商品:
35522067
2023-01-25
用途:
試作、アルミブロックのタップ加工
製造業

メッキとかネジのがたつきなどちゃちいですが
本職ではなくたまにしか使わないのでこれで十分です。
安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35522067
2020-03-05
用途:
タップ開けに
その他業種

棒状のハンドルだとつかえる場所に使用。
欲を言えばハンドルが抜けれがよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
35522067
2019-11-09
用途:
タップ切り

値段からしたら十分。締め付けはかなり強くする必要がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
35522067
2018-04-23
用途:
M4のタップ立て
その他業種

以前購入したモノタロウ印のT型タップホルダーをM4のタップ立てに使っていたが、抜けることが多かった。今回の方が締める部分がすこし細いようなので、抜けないことを期待している。
これまでのものはM5のタップに使用することにした。

1人が参考にしています
対象商品:
35522067
2018-02-10
用途:
ねじ切りに使用します
その他業種

しっかりタップを固定できるので良かったです。持ち手も持ちやすく回しやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35522067
2018-01-29
用途:
電気製品の修理時のネジ外しと再締付け
有限会社大志 様 (製造業)

2段構造とビット装着に関する注記がないので使用方法が分からなかった。
動作的には支障がない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする