テーパリーマ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35522085 品番 K-441
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。

刃数6 全長(mm)124 質量(g)65 適合サイズ(Φmm)3〜12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。

商品説明動画

K-441 / K-442 / K-443 / K-444 テーパリーマ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522085
2024-06-18
用途:
樹脂板の穴広げ加工に

4mmくらいのドリルで穴あけした後に、リーマーで大きさを調整してスイッチなどを取り付ける加工に使用。 やはり昔から販売継続しているメーカーの品は質が良いように感じます。

対象商品:
35522085
2024-06-17
用途:
樹脂板の穴広げ加工に

4mmくらいのドリルで穴あけした後に、リーマーで大きさを調整してスイッチなどを取り付ける加工に使用。 やはり昔から販売継続しているメーカーの品は質が良いように感じます。

対象商品:
35522103
2024-08-16
用途:
穴あけ

問題なく使えています。プラスチック容器に穴をあけるときに使いました。

対象商品:
35522085
2022-11-21
用途:
穴の拡大
製造業

カースピーカーの取り付け穴を拡大するために購入。切れ味の良い刃で作業性がとても良い。8つの穴用と考えると高いが、その価値はあった。

対象商品:
35522112
2022-05-20
用途:
キャンピングカーのカセットガスアダプターの配管を物入れに引き入れるのに使用

物入れの壁がステンレスだったらしく硬くて難儀したが、他の工具(軸付き砥石)も併用して、なんとか目標の25Φの穴を開けることが出来た。工具の出来は工具のホーザンと言われるだけにしっかりと丁寧に仕上げられていて満足。

対象商品:
35522085
2022-05-05
用途:
制御盤配線
ムケイアピア 様 (製造業)

穴の拡大に使わせて頂きました。さほど力をかけずに作業出来ました。

対象商品:
35522094
2021-12-20
用途:
加工品穴拡張
サイクルデライト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホーザン製は他の工具で以前から使っていて、信頼出来ると思い購入しました。形状は一般的ですので作業性はそれ以上でも以下でもないです。

対象商品:
35522085
2021-10-04
用途:
アルミケースへの穴あけ
えにせる 様

電気関連DIYで、アルミケースへの穴仕上げで購入しました。
切れ味も良くて文句なし!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする