コンレンチ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35523031 品番 DCW-1
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。

厚さ(mm)2 寸法(mm)13×14 全長(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35523065
2020-12-19
用途:
コスパ良

自動車整備であまり使われないサイズ・13×15mmの組み合わせで購入できるので便利。
すでに自動車やオートバイ整備用工具を持っていて、これから自転車整備をしようとする人には都合がいい。
製品自体は薄手でも鍛造性ということで強度は十分。錆付いたのを無理やり外すとかではなくて、普通に整備している車両に使うなら、そんなに柄が長いのは不要。

1人が参考にしています
対象商品:
35523031
2020-08-08
用途:
自転車のハブの分解

自転車のハブのグリスアップの為購入しました。薄手ですが強度もあり、使いやすいです。

対象商品:
35523047
2019-06-10
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

ホームセンターに行けばありそうな商品ですが、意外に売ってない商品でした。
ほんとに、「何でもそろうモノタロウ」を実感しました。
厚さ2mmのレンチで、しっかりした剛性は、なかなかのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする