ショップコンレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35524422 品番 SCW-13
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。

寸法(mm)13 全長(mm)約205 刃の厚さ(mm)2.0

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー ハブグリスアップ(フロント)
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35524465
2022-04-28
用途:
リサイクル自転車メンテ
その他業種

値段は はるが 間違い無い 過去に安物セットを利用したが 最終的にナメらせるハメに
今は これのみです(間違い無い)

対象商品:
35524465
2019-03-11
用途:
ペダルの整備
松本修復技術研究所 様

シマノのペダルの調整に使用しています。
握りもしっかりしていて舐めることなく綺麗に作業できます。
精度が高い証拠です。

1人が参考にしています
対象商品:
35524447
2018-11-28
用途:
自転車整備

精度も高く、長く使用してもヘタれる事はあまりないです。他のメーカーや、安い物より安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
35524431
2020-04-06
用途:
自転車の整備用に

電動アシスト自転車の整備用に買いました。これを買う前に他のメーカーの段差がついている4wayハブコンレンチを買って使用しましたが、精度が悪くてガバガバな上に、ちょっと力をかけたら歪みました。安物レンチはあきらめて、評価の高いこのレンチを購入しました。剛性が高くて力を加えてもびくともしませんし、ナットのサイズにキッチリ加工されています。初めからこれを買うべきでした。工具は値段なりなんですね。

対象商品:
35524447
2017-12-13
用途:
ハブ軸の玉押し調整。
アートすばる 様

結構、強度が有るようです。先ず、握った瞬間に重量バランスが良いと感じました。結果的に使い勝手も良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35524456
2017-06-05
用途:
自転車のハブ調整(グリスアップ、メンテナンス)
製造業

同じパークツールのコンレンチと迷ったがこちらを選んで正解。
柄の長さが長いので微妙な玉当たり調整がしやすい。そしてロックナットで固定する時も力を入れやすい。精度はパークツールなので言わずもがな。
必要なサイズだけをチョイス出来るのも自分には嬉しいです。

対象商品:
35524422
2017-03-31
用途:
自転車のハブナットの締め付け
ベアーズサイクル 様

PARKTOOLなんで、信頼しております。 以前から使っていて、丈夫なので継続購入です。 やっぱりこれが一番良いですね。 しかも、PARKTOOLでもモノタローさん、安いですから、助かります。(^_^)/

対象商品:
35524447
2016-08-05
用途:
家族の自転車メンテナンス
卸売・小売業

家族3人のママチャリメンテナンスに使用、セットのハブスパナと迷いましたが、長く使いたいので、13mm・15mm・17mmをチョイスして購入。さすが、ショップコンレンチと言われるだけ薄口スパナで対応出来ないハブにきっちり作業出来ます。工具箱に収納しても見た目の良いのも気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする