ゴムホース(ガソリン用)

(54件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35526364 品番 RH-0024
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

長さ(m)20 呼び8 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×15.0×1B 使用圧力(MPa)0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35526382
2023-06-24
用途:
クルマの燃料ホースに使用。
ガレージ くれよん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昭和50年代の車両の燃料リターンホースに使用。純正品は割高。これならいくら使っても余る。

1人が参考にしています
対象商品:
35526391
2023-07-17
用途:
FCRキャブレターのガスホースに

肉厚もありこすれにも強くカチカチになりにくく 切って使えるので重宝しています。

2023-02-13
用途:
自動車  スカイラインRB20系 燃料ホース
農・林・水産業

車の燃料ホースで使いました。スカイラインRB20系で燃料タンクからパイプまでと燃料フィルターの所のホースで使いました

1人が参考にしています
対象商品:
35526407
2022-09-14
用途:
修理
運輸・通信業

ガソリンのホース類を一式 純正から社外品に交換したものの、社外品のホースが短期間で裂けたので 急遽こちらの商品に交換しました。純正品は2mで 10,000円を軽く超える価格だったと思います。純正品と 内径は同じですが、外径が1〜2mm大きくなるため ホースバンドが純正品だとギリギリです。また ホースをステーで挟む部分も かなり強引にはめ込んだ為 ホースにストレスがかかった状態となってます。 国産の一流メーカー品なので、問題ないと思いますが…。4〜5年後はどうなってるのか 耐久性も注意深く検証しようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35526391
2022-09-04
用途:
自動車修理

うちでの消費量と劣化を考えると一巻きで買うわけにもいかないので切り売りのものを購入するのですが、1m単位で販売しているところが多いので端切れが多く出て困っていましたが、こちらは2m単位で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35526391
2022-07-27
用途:
旧車のレストア

旧車の燃料ホース交換で使用しました。メーカー品で信頼性が高く安心して使っております。車種や仕様によって必要長が変わってきますが、軽自動車1台分交換しましたが2mで丁度良い長さでした。

対象商品:
35526391
2022-10-27
用途:
キャブレター周辺のリフレッシュに使用
卸売・小売業

キャブレター脱着の際ついでに周辺のリフレッシュも兼ねてホース類の交換をしました。取付け後、ガソリン漏れなども無く見た目も綺麗になりました。取付けしたばかりで耐久性などわかりませんが、今のところ問題ないようです。

対象商品:
35526391
2022-11-27
用途:
N360のフューエルホースに使用
教育・研究機関

信頼の大野ゴム工業製。使用にあたっても全く問題ありません。強度・耐久性はこれからの判断となります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする