曜日別特売
2667 ロードノイズ低減プレート エーモン 35526653

2667 ロードノイズ低減プレート エーモン 35526653
2667 ロードノイズ低減プレート エーモン 35526653
2667 ロードノイズ低減プレート エーモン 35526653
2667 ロードノイズ低減プレート エーモン 35526653
2667 ロードノイズ低減プレート エーモン 35526653

ロードノイズ低減プレート

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
35526653
品番
2667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フロントサスペンション・フロントシート固定ボルト部分に取り付けし、路面から発生する不快な微振動を吸収し乗り心地を改善する。
実用新案登録済。

寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
22×10.5×2
適応ボルトサイズ
M10
仕様
フロントサスペンション・フロントシート1脚用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38439125
2017-09-30
用途: 乗用
運輸・通信業

効果判らず…
結局これだけでは、体感ノイズは軽減されないのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 35526635
2017-05-07
用途: 運転席の固定ボルト
製造業

ホンダヴェゼルの運転席シートレールの固定ボルトに使用。効果の程は・・・よくわかりません。少なくとも「おっ」と感じる事はないです。

対象商品 : 35526635
2017-02-05
用途: サスペンションのアッパーボルト部分(前後とも)

メーカー推奨取り付け場所の4箇所(前後アッパーマウントの固定ボルト部分に10個)に挟み込みましたが、効果は感じられませんでした。

対象商品 : 35526653
2015-11-21
用途: 静音化

なぜかしら、音が丸くなりましたね。路面の凸凹を拾う音が 不思議ですね

対象商品 : 35526653
2015-09-20
用途: ロードノイズ低減

書き込みを見て少し変わるかなと思って購入しましたが、予想以上!抜群に仕事をします。どこにつければ効果的か、長期間つけて強度は大丈夫かという知的な費用の結果が金額に加算されているのだと思います。不快感がかなり低減します。ただし個人差は大きいと思います。オイル交換直後や、バッテリー交換で走り違いがわかる人でないとお金の無駄になると思います。
この効果ならお買い得だと思います。作業もいたって簡単です。
RVのコンパクトカーに使用しています。街乗りもするので、大きなRVには触手が動きませんでした。しかし、振動は、タイヤのせいもあり諦めていました。
コイルスプリングの上段のネジとシート着用しています。タイヤの音は通常のタイヤに履き替えたような感じになりました。ロードノイズが気になる神経質な方はぜひお試しあれ。

1が参考にしています
2014-07-17
用途: 静音化

全く効果を感じられない。静音化シリーズをかなり試してみたけど現在も全く静音化の体感できない。無駄なお金を使った!!!

1が参考にしています
対象商品 : 35526653
2013-11-13
用途: 自動車の清音化
その他業種

ストラットの上部に付けて数か月、効果がよくわかりません。外してみても変わらないとこをみると
効果は感じられません。よほど振動が多い所じゃないと難しいのかも。制振材はプラシーボに気をつけないと
付けただけでプラシーボです。

1が参考にしています
対象商品 : 35526635
2013-09-28
用途: 車の静穏化

ロードノイズの低減に使用してみました。 お金を出してまで買う必要がないと思います。変化を感じません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする