5角ソケット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35527073 品番 JTC1366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。
スバル、いすゞ車等にも使用
差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
マフラー交換
有限会社テイワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさも手ごろで質感も良く使いやすかったです。他のサイズもあれば購入したいとおもいます。

対象商品:
35527055
2025-04-03
用途:
マフラー交換
有限会社テイワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさも手ごろで質感も良く使いやすかったです。他のサイズもあれば購入したいとおもいます。

対象商品:
35527073
2018-12-11
用途:
ホイール 5角特殊ロックナットの脱着用
旭松堂有限会社 様

ナット、ソケットともサイズが19mmなのですが微妙に寸法が合わず使用不可能でした。残念。21mmソケットと交換したいが既に傷物と化しました。泣き寝入り。

対象商品:
35527055
2016-07-19
用途:
トヨタ、ダイハツのVVTIのOH
R メカニカル 様

他のメーカーでは見つからなかった

対象商品:
35527055
2014-01-28
用途:
いすゞディーゼルエンジンの噴射ポンプ燃料漏れ修理

材質もしっかりしていて、丈夫そうな商品で満足しております。

対象商品:
35527055
2016-02-14
用途:
噴射ポンプの分解
タナカエンジニアリング 様

これがないとできなかった。

2014-07-22
用途:
スバルサンバーのキャリパーに使用とした
有限会社日中交易 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サンバーのキャリパーを緩める為購入。結果サイズ」がわずかに小さい。使用出来ません!
製造者は実際に当てて確認して下さい。
もったいないので自分で加工する必要があります。やはり工具は車専門店通し、と思いました。
材質がクロモリだとちょっと難儀ですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする