混合のオイルをろ過すると目詰まりして、直ぐに使えなくなってしまいました。
半信半疑で購入してみましたが、かなりの優れものです。燃料つまりをした車両から抜いた軽油を濾してみましたが、みごとに綺麗になります。
濾す流量も20L、1分かからないくらいで濾過してくれます。水もきれいに分離されます。お値段はちょっと高いと思われますがそれ以上の
仕事はしてくれます。
異物混入した油を使用できないか思案していたところ商品を見つけ
濾過したところ、非常にきれいに濾過し使用することができて、満足している。
不動車のバイクのガソリン抜き取ると、大体水がありまして、この商品でろ過して、再利用してます、簡単で良い商品です。
農業用携行缶の燃料濾過用に購入。
見た感じ完璧にゴミ等は取り除いてくれておりスグレモノです。
もっと大きいサイズを買えばよかったと思います。(濾過速度の問題)
価格はもう少し安ければ星5つです。
とりあえずきれいになります。水分は間違いなく除去出来そうです。欲を言うと、軽油に舞う塵の様な細かいゴミも取れたら良いですね。(この辺の塵は悪さはしないレベルとは思いますが…。)
濾過スピードも不純物の除去も満足
一年近く毎日使っているが性能変わらず!