9163 厚づけパテチューブタイプ SOFT99 35528884 9163 厚づけパテチューブタイプ SOFT99 35528884

厚づけパテチューブタイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35528884 品番 9163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。必要な量だけ使用できるチューブタイプです。
ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

トラスコ品番754-3964 ナチュラル セット内容パテ150g、硬化剤7g 種別厚付けパテ タイプチューブタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量150g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)

商品説明動画

ソフト99 『99工房 厚づけパテチューブタイプ』 【SOFT99 TV】
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
ボディー凹み修理
サービス業

飛来物で凹んだボディーへこみの修理に使用しました。使いたい分だけ出せるので無駄なく使えてよいです。

2025-02-16
用途:
軽トラのメンテナンス
岡山フルーツステーション 様 (農・林・水産業)

とても使いやすく、簡単に作業が出来ました。
簡易的な器が付いていれば良いと思います。

対象商品:
35528893
2024-05-29
用途:
軽自動車ドア凹みの修理
その他業種

目立つ部分の補修だったので厚めにパテ埋めしました。一日乾燥させてから耐水ペーパーを粗目から順にかけて仕上げ後、塗装しましたが綺麗に修正出来ました。安心のソフト99ですね。

2025-01-08
用途:
車の補修
自営業 様

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

2024-10-06
用途:
車の塗装に使用
自営業 様

安価にて大変良かったです。また是非、購入してみたいと思います。

対象商品:
35528893
2022-06-28
用途:
車のボディのへこみ補修
不動産業

すぐに固まり、作業性がいい。
扱いやすく、補修の下地にはいい感じ

1人が参考にしています
対象商品:
35528893
2022-04-11
用途:
DIYいろいろ整備
製造業

重機の手すり基部が腐食しクレータが出来たので塗装前に整形しました、うす付と合わせて使用しています。

対象商品:
35528884
2022-02-10
用途:
自家用板金パテ
宮内建材 様

すごく寒い中で作業でしたが柔らかく薄い箇所も毛羽立たず扱いやすかった、研磨時も軽く研磨でき効率がいい!薄付けもきれいに乗ります。以降はこちらを選びます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする