- 厚づけパテ SOFT99 35528911 - 厚づけパテ SOFT99 35528911

厚づけパテ

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35528911 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

大きなヘコミ・キズも埋められる、ポリエステルパテセット。ヘラ、硬化剤、カクハン棒、サンドペーパー付き。
ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

ナチュラル セット内容パテ80g、硬化剤3g 種別厚付けパテ タイプ使い切りカップタイプ/ポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量80g 硬化剤比率全量投入

商品説明動画

ソフト99 『99工房 厚づけパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528936
2020-02-05
用途:
自動車の外装補修

自動車の外装の凹みに使用しました。
使い切りの商品ですので、余らないよう使用量に注意して購入しましょう。

対象商品:
35528911
2020-08-09
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

【注意】1回しか使えない使い切り商品なので気を付けてください。返品もできません。

対象商品:
35528927
2017-09-05
用途:
板金塗装
ホームプランニング 様

当たり前だが十分な性能です。PBでさらに安い製品お願いします。

対象商品:
35528936
2016-12-26
用途:
1回ポッキリで全くダメ
建設業・工事業

1回ポッキリで全くダメ。ドアの凹んだ所になりましたが1回しか使用できないので量も把握できなくあんまり良くない印象。

対象商品:
35528936
2011-08-22
用途:
自動車板金

硬貨が早い気がした。付属のコテは使い辛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする