9006 うすづけパテ SOFT99 35528945 9006 うすづけパテ SOFT99 35528945

うすづけパテ

(63件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(60g) 注文コード 35528945 品番 9006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。
ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。

トラスコ品番754-3816 ナチュラル 種別うすづけパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量60g 硬化剤比率なし

商品説明動画

ソフト99 『99工房 うすづけパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
パテ盛り後の仕上げ用

バイクの改造に使用しています。同時に購入したロックポリパテ中目でパテ盛りをした後、どうしても発生するごくわずかな凸凹(段差1mm以下)をこのパテで埋めて仕上げています。硬化剤無しで早く硬化し、2,3時間後にはサンドペーパーがかけられる為、非常に便利です。

2025-04-01
用途:
巣穴埋めやちょっとした補修に使用
有限会社田口製作所 様

厚付けには適していませんが、1ミリ程度なら問題無く硬化し、加工性も問題ありません

対象商品:
35528963
2024-05-08
用途:
ダーク系の車両補修

自己保有車両の小傷補修に使用しました。
ダークメタリックのボディーカラーのバンパーとフェンダーの小傷に使用した。
食いつき、乾燥、研磨性はとても良い印象でした。
SOFT99のエアータッチペンでDIYペイントも上手くいきました。
かなりトロミ感あるパテなので厚つけは不向きです。
フェンダーは凹みあったので6回目の盛り付けでほぼ満足域になりました。

対象商品:
35528945
2024-08-09
用途:
車修理
アムール阿佐ヶ谷 様

車のバンパーを修理するのに使った。穴を埋めたがちゃんと平面がとれた。

対象商品:
35528945
2024-04-22
用途:
クルマのメンテナンス

簡易なパテとして利用。とても役に立ちました、満足です

対象商品:
35528954
2023-09-29
用途:
自家用車の修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターと比べて見ても安価でしたし、割引価格に誘われて購入しました。

対象商品:
35528954
2023-05-29
用途:
薄キズ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパー補修のため、最初バンパー用を使用した所、最終仕上げ研磨の段階で薄すぎのためかはがれてしまうし、塗装すれば、端から波打つようにしわが寄ってしまい、こちらを購入。剥がれることもなく補修できました。バンパー用の柔軟性のあるものは、薄付けには向いてないと思いました。

対象商品:
35528954
2023-06-12
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする