09011 バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99 35528972 09011 バンパーパテ ホワイト&ナチュラル SOFT99 35528972

バンパーパテ ホワイト&ナチュラル

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード35528972 品番09011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PPバンパー、ウレタンバンパーのスリキズ、ヘコミ補修用の2液性エポキシパテです。作業がしやすく、高弾力性があり、面出しがしやすいのが特長です。

トラスコ品番754-3859 種別バンパーパテ ホワイト&ナチュラル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg

商品説明動画

ソフト99 『99工房 バンパーパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35528972
2023-02-20
用途:
柔軟部材の補修

非常に接着力があり硬化後も柔軟性がありますので、バンパー補修以外にも、剥がれた靴底の接着や断線修理後の電気ケーブルコネクターの成形などに使用し、非常に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35528972
2022-10-23
用途:
バイクのレストア
つたや工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく仕上がりもきれいでとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35528972
2021-03-12
用途:
バンパー補修のため
医療・福祉・介護関連業

浅い擦り傷補修のため使用。最初、一液タイプのうす付けパテを使用したのですが、思うような仕上がりにはならず、こちらを購入。結果、非常に作業が楽で綺麗な仕上がりとなりました。

対象商品:
35528972
2021-01-04
用途:
バンパー修理
運輸・通信業

すごく使いやすかったです。ヘラで均すのは自分の技術次第!?

対象商品:
35528972
2020-09-13
用途:
DIYでバンパー補修に使用。

DIYでバンパー補修に使用。バンパー専用と云う事でこちらを購入しました。補修の面積には、必要にして充分な量でした。

対象商品:
35528972
2020-05-20
用途:
バンパー塗装
その他業種

板金塗装は素人ですが、深さ5ミリのくぼみをうまく埋めることができました、研磨もしやすく扱いやすかったです。

対象商品:
35528972
2018-12-05
用途:
中古で購入したバンパー修正
自動車・二輪車・自転車関連業

中古バンパーもパテ修正された物でした。大丈夫と思い、はがれた所などに一度更にパテ修正してみましたが、元のパテのヒビ割れが他にもあり、一度全部はがしました。はがす際元々のパテはパキパキしていましたが、このパテを塗ったところは柔軟剤が有り、削り落としました。再度パテ修正し直しましたが、曲げてもはがれず、ヒビも入らずペーパーで削るのも普通のパテ同様の感覚で作業ができます。
このパテを塗るときは下地処理後、バンパープライマーを塗ってから作業するように説明文がありますので、一緒に購入してください。

4人が参考にしています
対象商品:
35528972
2018-01-07
用途:
バイクカウルの補修
製造業

付属のヘラも意外と使いやすく、サイズも適量と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする