超軽量パテ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35529033 品番9178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大きな凹み補修も、これでOK!
超軽量球(マイクロバルーン)の配合で、従来では考えられなかった超軽量化を実現しました。
直径20cm×深さ3cmまでの大きな凹みも埋めることができます!

トラスコ品番754-3981 セット内容主剤320g、硬化剤15g 種別軽量パテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量320g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35529033
2025-12-12
用途:
ドアミラー
サービス業

旧車のドアミラーの修復に使わせてもらいました。早く固まり、削りも良い感じで満足です

1人が参考にしています
2024-11-25
用途:
板金用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いです。
ありがとうございます。
頑張って愛車を綺麗に仕上げます。

対象商品:
35529033
2024-05-13
用途:
自家用車の凹み補修
株式会社アロイド 様 (金融・保険業)

非常に扱いやすく、乾燥も速くペーパーでの切削もスムーズです。

対象商品:
35529033
2023-07-28
用途:
FRP模型製作
建設業・工事業

模型飛行機FEP整形他で使用し軽量で硬化も早く作業効率が大変よい。

対象商品:
35529033
2022-05-19
用途:
車体の比較的大きな凹みの補修

他社のものに比して、パテとしてはやや柔らかく、塗り広げやすい。

研削後の気泡も大きなく、厚つけパテも乗せやすい。重ね塗りも容易。

チューブ入りと異なり、硬化剤の量を決めるのに注意が必要なため、精密秤を使用しました。

3人が参考にしています
対象商品:
35529033
2021-12-21
用途:
送信機のカバー(薄物)の補修
医療・福祉・介護関連業

伸びが良くて使いやすい。硬化時間が短いので、効率よく作業すべし。何より、軽いので、パテ付けした本体を持った時、パテ盛りしたのがわからないくらい軽いのがいい。

対象商品:
35529033
2021-08-04
用途:
板金作業

DIYで車の板金をしました。使い勝手かよく、塗った後の削りもしやすかった。気泡の混入もなく、仕上がりは600〜800番の耐水ペーパーで水研ぎすると綺麗になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
35529033
2021-08-30
用途:
車塗装
新谷モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装乗りが良く硬化時間は夏場調度良い。個人使用には量が少なく価格も安く最適と思います。硬化剤は冷蔵保存すると劣化を防げます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする