9009 うすづけパテシルバーメタリック SOFT99 35529051 9009 うすづけパテシルバーメタリック SOFT99 35529051

うすづけパテシルバーメタリック

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 注文コード35529051 品番9009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ボディカラーのメタリックに近いアルミ粉を配合しているので、塗るだけで美しく輝くメタリックの質感を見事に再現できます。

トラスコ品番754-3841 種別うすづけパテ グレー タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量60g 硬化剤比率なし

商品説明動画

ソフト99 『99工房 うすづけパテ』 【SOFT99 TV】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35529051
2020-04-29
用途:
クルマの板金
その他業種

厚塗りは絶対厳禁。深さ1o以下で塗装の補助的な感じです。
薄付けならば半分の量で販売しても良いかも知れませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
35529051
2017-03-02
用途:
自動車の補修

チューブから出して1分以内に作業を完了させた方が良いですね。
3回とか同じ箇所を均そうとするとツブツブが出来はじめてしまう。
なかなか思うようには行かない代物ですね。盛り付けて段差を消すような使い方には向かないというか、何度やってもきりがない。
2液タイプを使った方が、時間とお金の節約になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09
質問:
この商品だけで固まりますか。
回答:
1液型となっており、硬化剤などを使用せずこの商品だけで固まります。
但し、うすづけ用(目安は2mm程度)ですので、厚く塗った場合硬化しませんのでご注意くださいませ。
2013-08-16

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする