09208 FRP補修トライアルセット SOFT99 35529112 09208 FRP補修トライアルセット SOFT99 35529112

FRP補修トライアルセット

(29件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35529112 品番09208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。
商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。

セット内容
主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g
計量カップ、スプーン、ヘラ
トラスコ品番754-4073 危険等級V/T 危険物の類別第四類/第五類 危険物の品名第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量145mL/4mL 危険物の性状非水溶性/第1種

商品説明動画

ソフト99 『99工房 FRP補修トライアルセット』 【SOFT99 TV】
この動画は、35人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35529112
2025-07-11
用途:
エアロパーツ補修
製造業

トライヤルには、丁度いい量です。
気温が高いと固まる速度が早いので、夏の40度近い日は要注意です。

1人が参考にしています
2024-09-14
用途:
水桶の補修
有限会社たなか 様

水漏れしていた、500kgタンクの補修に使用。とりあえず割れ目は塞がっている。強度については解からない。一度フルタンクにして漏れないか試してみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
35529112
2023-06-07
用途:
自働車バンパー(FRP)等の修理
株式会社妙高ハブネット 様

市販より安く購入でき、満足です。
車両の板金修理時に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
35529112
2021-01-08
用途:
サイドステップの補修に
サービス業

初心者には、乾きも早く、扱いに慣れがやや必要かもしれませんが、サイドステップの補修には問題なく使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
35529112
2021-03-01
用途:
FRP補修
その他業種

ガラスマットを使用すると強固に割れた部分の接着、補修が出来た。
液体だけだと接着力はあまり強くないと思った。
パウダーを配合して試していないので、パテとしての性能についてはまだわからない。
とりあえずFRPの補修やった事ない人は、これで試してみたら良いのではないでしょうか?
換気忘れずに!

2人が参考にしています
対象商品:
35529112
2020-06-30
用途:
自動車のサイドステップ
教育・研究機関

FRP補修トライアルセットで、サイドステップがしっかり補修できました。

対象商品:
35529112
2019-08-17
用途:
グラスファイバーの補強
株式会社 脇嶋 様 (建設業・工事業)

最初は厚塗りをしてしまい、接着剤が不足するかと思いましたが、徐々に慣れてきました。次回必要になったときは、上手な補修ができると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35529112
2021-07-26
用途:
FRPの穴空き補修

発注後迅速に対応していただき、すぐに入手出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする