超軽量厚づけパテ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35529137 品番9218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ルーン(超軽量球)配合で、パテ自身が非常に軽いので、広くて深い凹みの補修に最適です。
乾燥が速く、硬化後の研削もしやすいので、作業がとってもスピーディー。
必要量だけ使用でき、残ったパテは保管できるチューブタイプ。

セット内容主剤115g、硬化剤4g 種別厚付けパテ 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量115g

商品説明動画

ソフト99 『99工房 超軽量厚づけパテ』 【SOFT99 TV】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35529137
2018-08-06
用途:
板金、塗装作業時
製造業

乾きも早く、削り易いパテです。作業性はとても良く、また出番が来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする