LDE-SX015Uは、USB 2.0ポートに接続するタイプのディスプレイアダプタです。マルチディスプレイ環境を、簡単に構築することができます。製品本体にはD-Sub15ピンコネクタを装備しています。アナログ入力(ミニD-SUB15ピン)を持つディスプレイで使用することができます。 「USB 2.0 High-Speedポート」に接続するタイプのディスプレイアダプタです。ケーブル一本でパソコンと接続することができ、「マルチディスプレイ」環境を簡単に構築することができます。Windows Vistaの「Aero」にも対応しています。 幅広いOSに対応。Windows 2000,XP(32bit判),Windows Vista32/64bit版やMac OS X(10.4.11以降及び10.5、Intel Macのみ)に対応し、またWindows7/Snow Leopardにも対応予定です。 製品本体には「D-Sub15ピンコネクタ」を装備しています。アナログ入力対応のディスプレイで使用することができます。 「マルチディスプレイ」と「ミラーリング」の2つのモードを使用することができ、用途に応じて切り換えて使用することができます。(切り換えは、タスクトレイからツールを起動して行います。) 追加したディスプレイの画面は、「90度」づつ回転させて表示することができます。画面が回転するタイプの液晶モニタで、画面を縦にして使用することができ、文書の作成等にとても便利です。(回転は、タスクトレイからツールを起動して行います。) 1台のパソコンに本製品を「4台」まで接続して、同時に使用することができます。発売中のLDE-WX015U/LDE-SX010Uと組み合わせて使用することも可能です。各製品毎に、マルチディスプレイ、またはミラーリングを設定することができます。 ワイド解像度をサポートしていますので、「ワイド液晶モニタ」への表示に対応し、アナログRGBのPC入力を搭載した「ハイビジョンテレビ」「プロジェクター」との接続も可能です。 「USBバスパワー対応」ですので、パソコンから供給される電源で動作可能です。持ち運びにも便利で、使用場所を選びません。 コンパクト設計により、外形寸法は「50.7mm(幅)×88mm(奥行き)×18.5(高さ)mm」と、設置場所を選びません。質量も「約48g」と軽量ですので、手軽に持ち運ぶことができます。