オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット CRK 高トルクタイプ 取付角20mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35533294
品番
CRK513PBPB
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
20
シャフト形状
両軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ
ドライバ取付プレート有無
有