オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35536821
品番
RK599AAE-N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥149,300
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
5
タイプ
PNギヤードタイプ
電圧(V)
100-115
シャフト
片軸シャフト
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
85