画像準備中

5相ステッピングモーターユニット RK PNギヤードタイプ 取付角90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35536934 品番RK596ACE-N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,800
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 タイプPNギヤードタイプ 電圧(V)200-230 シャフト片軸シャフト 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする